曜日別特売

ターミナル ブロック PCB 14 ポジション

ターミナル ブロック PCB 14 ポジション - WEIDMULLER
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:14 定格電流:13.4A 定格電圧:200V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE S2C シリーズアズワン品番65-1547-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530989051289310000
1,650
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする