ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 8AWG

ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 8AWG - WEIDMULLER
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:57A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1573-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530997971929980000
5,450
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする