ターミナル ブロック マーカー 1 TO 10 5MM

ターミナル ブロック マーカー 1 TO 10 5MM - WIELAND ELECTRIC
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:DIN レールターミナルブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔5mm 製品群:WT シリーズアズワン品番65-1428-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5311274704.845.0153.0
870
869
956(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする