曜日別特売

ターミナル ブロック ヘッダ 2WAY TH R/A

ターミナル ブロック ヘッダ 2WAY TH R/A - フクハラ
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 定格電流:41A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53100829PC 6/ 2-G-7,6265-1368-78
1,220
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
53100838PC 6/ 2-GL2-7,6265-1369-03
1,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする