曜日別特売

ターミナル ブロック WIRE TO BRD 6POS 20AWG

ターミナル ブロック WIRE TO BRD 6POS 20AWG - フクハラ
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531007501725698
1,550
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする