曜日別特売

ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWG

ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWG - フクハラ
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531007681792854
4,350
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする