仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-91内容量1個