ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWG

ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWG - フクハラ
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:22A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1658-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531007071721728
1,510
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする