仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:41A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 50281 EN 60979 IEC 60079 色:ブルー コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部幅:8.2mm フレキシブル ワイヤーエリアサイズ 最大:6mmイ ピッチ間隔8.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:6mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 動作電圧:800Vアズワン品番65-1659-18内容量1個