曜日別特売

ターミナル ブロック 16MM 150A 15-0AWG

ターミナル ブロック 16MM 150A 15-0AWG - EATON(イートン)
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:15AWG 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:150A 定格電圧:1kV レベル数:1 色:グレーアズワン品番65-1519-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110586XBUT35
5,130
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする