ターミナル ブロック バリア 4POS 12AWG

ターミナル ブロック バリア 4POS 12AWG - 日本モレックス(molex)
仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5310143439100-1804
560
559
615(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする