曜日別特売

ターミナル ブロック バリア 6 ポジション 22-12AWG

ターミナル ブロック バリア 6 ポジション 22-12AWG - MARATHON SPECIAL PRODUCTS
仕様ピッチ間隔8.25mm 列数:1 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 定格電流:20A 定格電圧:300V 製品群:-アズワン品番65-1403-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531113654PCV-06-006
2,270
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする