曜日別特売

ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 10 ポジション 2.54MM

ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 10 ポジション 2.54MM - 3M(スリーエム)
仕様.EADER IDC NO LUGS 10WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1397-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531214094610-6051
1,770
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする