曜日別特売

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWG

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWG - ワゴジャパン
仕様ポジション数:3 定格電圧:320V 定格電流:12A ピッチ間隔5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm コンタクト数:3アズワン品番65-1515-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103629231-603.
3,000
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする