曜日別特売

ターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 18-12AWG

ターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 18-12AWG - ワゴジャパン
仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1418-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103665773-168
260
259
285(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする