曜日別特売

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWG

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWG - ワゴジャパン
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり幅(mm)36ブラック高さ(mm)22.3質量(g)20.5取付方式ネジ取付けピッチ(mm)12(ピン)極数3奥行(mm)35定格電圧(V)500 (III/3)列数2定格電流(A)32接続方式Push-in CAGE CLAMP(R)材料グループI接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG難燃性UL94準拠V0定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3)操作方法プッシュボタン配線方式サイドエントリ配線アズワン品番65-1498-65接地アース接続なしコネクタ仕様パネルマウント電線むき長さ(mm)10~11接続位置12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103620862-1503.
1,680
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする