曜日別特売

微小荷重用シングルポイントロードセル

微小荷重用シングルポイントロードセル - A&D

台はかり、チェックスケール用ロードセル
防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)
超高感度、10mgの高分解能
引張り・圧縮の両用
零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃
出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m
積面サイズ:120×120mm
防塵・防水性:IP22
たわみ量:0.24mm
固有振動数:50Hz
許容モーメント:0.017N・m
材質:アルミ
本体質量:約300g
付属品:取扱説明書

用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124760LC4001A-G120
24,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする