曜日別特売

モジュラー ジャック THT R/A RJ45 8P8C

モジュラー ジャック THT R/A RJ45 8P8C - TRP CONNECTOR/BEL
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ANSI X3.263 IEEE 802.3 UL203973 認証 コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 可燃性評価:UL94V-0 種別:ジャック 材質:サーモプラスチック ポリエステル コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:0ーCアズワン品番65-1611-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531180851-6605834-1
4,550
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする