曜日別特売

デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ

デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ - オーハウス

標準タイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)

仕様ひょう量:600kg 最小表示:50g 繰り返し性:100g 直線性:±100g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:600×800mm 重量:27.6kg 電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働アズワン品番65-3729-54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101145i-D33P600B1V3JP
142,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする