明和グラビア
緊急時のトイレ対策が充実した防災バッグ
防災セット コンパクト セット 防災リュック 簡易トイレ 非常用 避難 防災グッズ 防災用品 災害 断水 介護 アウトドア 消臭 抗菌 防臭袋 凝固剤 携帯トイレ 防災トイレ 台風 洪水 防災
用途
耐荷重100kg お困りごとのトイレ対策品が充実した7点セット
セット内容
リュック、目隠しポンチョ2枚、簡易トイレ10回分、段ボール型簡易便座、アルコール除菌フォーム、ウエットティッシュ1個、ポケットティッシュ5個
材質
リュック:ポリプロピレン、目隠しポンチョ:ポリエチレン, 簡易トイレ: ポリエチレン 高分子ポリマー、段ボール型簡易便座:紙、アルコール除菌フォーム:エタノール 水 LPG セタノール REG60水添ヒマシ油 シメン5オール ヒアルロン酸Na カキタンニン 乳酸Na BG 香料、ウエットティッシュ:ポリプロピレン、ポケットティッシュ:パルプ
人数
1人用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53125557
防災バッグ
¥
6,300
¥
5,255
¥
5,781
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください