曜日別特売

ワンタッチ取付標識 一声かけて体調管理!

ワンタッチ取付標識 一声かけて体調管理! - ユニット

単管パイプにワンタッチで取り付けられる標識です。
熱中症予防対策の表示に適しています。

仕様単管取付タイプ 厚み(mm):0.35 熱中症の注意喚起に 材質/仕上:本体部:ターポリン 裏面マジックテープ部:ポリエステル セット内容:ヒモ 表示内容:このマークを見たら一声かけて体調管理!! 取付仕様:マジックテープ固定 縦(mm):600 横(mm):450 コード番号:386-4099アズワン品番65-3363-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53116274HO-5110
1,011
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする