曜日別特売

小型普通騒音計

小型普通騒音計 - ACO

手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。
パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。

仕様測定項目:騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax 測定範囲:A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB 周波数範囲:20~8000Hz 表示:液晶・バックライト付き メモリ:128データ インターフェース:RS232C 対応OS:Windows(R)7/8.1/10 電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) サイズ:48×24×206mm 重量:約120g(電池含む) JIS C1516:2014 クラス2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、IEC 61672-1(classⅡ)アズワン品番1-3219-11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53127027TYPE6230H
243,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする