三相200Vエアーコンプレッサー

三相200Vエアーコンプレッサー - AIRTEC三相200Vエアーコンプレッサー - AIRTEC三相200Vエアーコンプレッサー - AIRTEC三相200Vエアーコンプレッサー - AIRTEC三相200Vエアーコンプレッサー - AIRTEC三相200Vエアーコンプレッサー - AIRTEC三相200Vエアーコンプレッサー - AIRTEC三相200Vエアーコンプレッサー - AIRTEC

工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!
エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ
取っ手・タイヤ付でラクラク移動
騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!
電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)
電源接続工事が必要です。

用途
ホコリの吹き飛ばしに
車のメンテナンスに
塗装作業に
幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660種類低振動、静音奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77潤滑方式オイル式吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124内容量1台
注意
※壁から30cm以上離し平らで安定した場所に設置して下さい。
※腐食性ガス等の無い場所でご使用下さい。
※屋内(雨水、水滴のかからない場所)でのみご使用下さい。
※こちらの商品は車上渡しとなります。お客様に荷卸しをして頂く必要がございます。何卒ご了承下さい。
※電源接続工事が必要になります。電源の接続には電気工事が必要になりますので必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店にご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164809ECP-392
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする