海洋デジタル双眼鏡 BNノーティク7x50 オーシャンブルー

海洋デジタル双眼鏡 BNノーティク7x50 オーシャンブルー - MINOX(ミノックス)

デジタルコンパス・気圧計など海上で必要とされる機能・設計が集約したスポーティな海洋双眼鏡。
暗がりでも見やすい赤色表示の数値やスケールは視界上に同時表示され、効率的に視認できる。
天候や揺れなど厳しい状況下でも左右されない完全防水・曇り止め設計、滑り防止&衝撃吸収ラバーグリップ。

仕様望遠倍率:7倍 対物レンズ有効径:50mm プリズム材質:BaK-4 実視界:17.1° 見掛け視界:52.5° 1000m先の視界幅:131m ひとみ径:7.1mm 明るさ:51 アイレリーフ:21mm 最短合焦点距離:12m アイカップ:フォールド サイズ:223×72×160mm 重量:1010g 付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5313961862256
78,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする