簡易衝立 MYTT-180シリーズ

簡易衝立 MYTT-180シリーズ - マシュール簡易衝立 MYTT-180シリーズ - マシュール簡易衝立 MYTT-180シリーズ - マシュール

軽量・コンパクトで簡単に組み立てできる衝立です。
カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。
カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。
屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。

仕様サイズ(組み立て時):約W1400×H1800×D500mm カーテンサイズ:約幅1440×高さ1750mm 材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプS×4本、パイプM×6本、ジョイントB×3、ジョイントC×4、ジョイントD×2、カーテン(両脇マジックテープ)×1枚、カーテンリング×6個 重量:約1.6kg内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53139609MYTT-180B65-3366-72
7,8007,498
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り1点です
53139600MYTT-180W65-3366-71
7,8007,498
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする