小砂利散乱防止液 1kg

小砂利散乱防止液 1kg - ミラコン

使用条件により異なりますが、硬化後は約6ヶ月の持続効果があります。
又、硬化数ヶ月後に指で触って、グラグラ動いてきたら再度スプレーし、効果を延長させることができます。
美観を整え、道路や通路への小砂利の散らかりを抑えます。
墓地の墓石周辺の小砂利の散らかりを抑え、落ち葉等の掃き掃除をラクにします。
犬や猫等動物の糞尿対策にも使えます。
雑草の抑制効果やホコリの低減も図れます。

仕様内容量:1kg 色:透明 高さ:178mm 幅:118mm 奥行き:75mm 材質:スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂アズワン品番65-3374-89危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53138044MR-012
1,970
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする