曜日別特売

感震ブレーカー 一発遮断

感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業

震度5強相当対応
通電火災防止
感震ブレーカーEQ-5、一発遮断
消防防災推奨!安全・確実に電気を遮断!
取付簡単・電気工事不要・一家に一台
電気火災・通電火災をゼロに!!一軒まるごと通電火災防止
設置用端子(アース)が付いたタイプのコンセントでご使用いただけます
設置条件:直接水濡れのないこと、取付け部に振動や衝撃の影響がないこと、正規のアース工事、配線工事がなされていること
電気火災・通電火災の防止に!
本製品は地震による通電火災を低減するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
本製品は地震を予知するものではありません。
本製品は震度5強相当以上の地震を感知して作動し、通電災害(電気火災など)を低減することを目的としていますので、本製品が設置された家屋の設備などの保護を保証するものではありません。
本製品は設置地域、建物の状況によって気象庁が発表する震度とは異なる作動をする場合があります。
地震に類似した振動が発生する場所では作動することがあります。
<誤作動の可能性がある場所の事例>
大型ドアや引戸の近く
連続して振動、衝撃を発生させる機器・設備の近く
強度が低い壁面への取付け

仕様定格電圧:AC100V(50/60Hz) 適応相線式:単相2線式、単相3線式 適応主幹ブレーカー:漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度 設置場所:接地用端子の付いたコンセント 本体重量:125g 地震感知:震度5強相当以上、「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」じ準拠250gal 周期0.5sにて動作80gal 周期0.3sにて不動作 幅:74mm 奥行き:36mm 高さ:56mm 付属品:取付ビス・2本、水平器・1個アズワン品番65-3374-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53139670-
7,930
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする