単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付

単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 - 共立電子産業単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 - 共立電子産業単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 - 共立電子産業

単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。

仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付アズワン品番65-3734-27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140108311-530-SW-
380379
379
417(税込)
当日出荷
14579620311-530-SW【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
380379
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
返品不可
残り43点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする