イオンブローガン

イオンブローガン - シシド静電気

ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。
間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。

付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書材質本体:PBT、ノズル:PPS寸法(mm)33×168.5×168.5容量2.4VA質量(g)約310(本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6外径(Φmm)接続チューブ:6表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用流体清浄な空気オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164565AGZIV
51,000
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする