耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ

耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ - KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ - KNF

極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。
外部制御が可能です。
低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。
メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。

仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02アズワン品番1-5312-27-54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53127088FEM1.02FT18RC
515,000
499,800
549,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする