小型マグネチックスターラー 最大1L

小型マグネチックスターラー 最大1L - アズワン

コンパクトなデザインで設計され、小スペースでの利用が可能です。
スターラーの回転速度はスケール表示です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。

仕様攪拌機能回転数:最大1200rpm 容量:最大1L コントローラー:フィードバック制御 材質:ABSプレート トッププレート寸法:110×110 電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53136127MS500
17,300
17,200
18,920(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする