多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ

多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ - アズワン

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。
デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。
外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)
タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。
スターラーの回転速度はデジタル表示です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。

仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75内容量1台
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53136118HSD150-03P
273,000
272,000
299,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする