床用標識ステッカー

床用標識ステッカー - KALBAS床用標識ステッカー - KALBAS床用標識ステッカー - KALBAS床用標識ステッカー - KALBAS床用標識ステッカー - KALBAS床用標識ステッカー - KALBAS床用標識ステッカー - KALBAS床用標識ステッカー - KALBAS
仕様サイズ:276×200mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 ステッカー及び保護シールは、皮革・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります ステッカー及び保護シールは、内貼り専用です屋外ではご使用にならないでください 保護シールの清掃は、柔らかい布を使用して水拭きしてくださいクレンザー・硬い布などフィルム面を傷つける恐れがあるものを使用しないでください ステッカーは、再はくり糊を使用していますが、施工環境、施工期間、剥離方法などによっては、下地に粘着剤が残る場合はあります内容量1袋(2セット)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53130859KYK119565-3719-31
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
53130868KYK120265-3719-38
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
53130877KYK120465-3719-40
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
53130886KYK120565-3719-41
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする