喫煙関連標識 アクリルプレート

喫煙関連標識 アクリルプレート - KALBAS喫煙関連標識 アクリルプレート - KALBAS喫煙関連標識 アクリルプレート - KALBAS喫煙関連標識 アクリルプレート - KALBAS喫煙関連標識 アクリルプレート - KALBAS

喫煙室・喫煙場所の誘導に便利な矢印入り案内標識透明アクリルサイン看板

仕様サイズ:200×276mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください. 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53127185KAK116765-3699-21
12,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53127194KAK116865-3699-22
12,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする