曜日別特売

クラスメディカル リラックス キッズ

クラスメディカル リラックス キッズ - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス キッズ - メディコムジャパン

着け心地ゆったりの子供用マスク
【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)
【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ

用途
サイズ
89x145mm
中国製
形状立体プリーツ寸法(mm)89×145ホワイトサイズ子供入数(枚)50規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ使用ノーズピースアルミニウムひもタイプ幅広ソフトゴム内容量1箱(50枚)
注意
※JIS T9001 医療用マスククラスⅠ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53163524JMK218914
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする