クラスメディカル リラックス 個包装

クラスメディカル リラックス 個包装 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 個包装 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 個包装 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 個包装 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 個包装 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 個包装 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 個包装 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 個包装 - メディコムジャパン
(2件のレビュー)

口もとゆったり、持ち運びに便利な個包装
【個包装】持ち運びに便利な個包装
【さらさら生地】さらさら生地で蒸れにくく、快適
【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)
【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ

用途
ノーズピース
フィット感とキープ力の高いアルミニウム板
耳ひも
幅広快適イヤーループ
サイズ
【ふつうサイズ】89x178mm
【小さめサイズ】89x165mm
中国製
形状立体プリーツホワイト入数(枚)40規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ包装形態個包装使用ノーズピースアルミニウムひもタイプ幅広ソフトゴム内容量1箱(40枚)
注意
※JIS T9001 医療用マスククラスⅠ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53163558JMK21911489×178普通
オープン
699
769(税込)
当日出荷
53163567JMK219114S89×165小さめ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53163558
2025-03-23
用途: 医療従事者
その他業種

他のサージカルマスクも使ったが、このマスクは肌との密着性がいい。また買いたいと思う。

対象商品 : 53163558
2024-12-29
用途: 日常使いにしています。
その他業種

医療従事者で患者に接する事が多く感染対策として使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする