曜日別特売

クラスメディカル リラックス 大容量

クラスメディカル リラックス 大容量 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 大容量 - メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 大容量 - メディコムジャパン

口もとゆったり、ご家族に嬉しい大容量50枚入
【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)
【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
【大容量】ご家族で使える大容量50枚入り
【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ

用途
ノーズピース
フィット感とキープ力の高いアルミニウム板
耳ひも
幅広快適イヤーループ
サイズ
【ふつうサイズ】89x178mm
【小さめサイズ】89x165mm
中国製
入数(枚)50ひもタイプ幅広ソフトゴム形状立体プリーツホワイト規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ使用ノーズピースアルミニウム内容量1箱(50枚)
注意
※JIS T9001 医療用マスククラスⅠ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(枚)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53163540JMK218814S小さめ5089×165
オープン
699
769(税込)
当日出荷
53163549JMK218814普通5089×178
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする