曜日別特売

セーフタッチ ビストロ ノアール

セーフタッチ ビストロ ノアール - メディコムジャパンセーフタッチ ビストロ ノアール - メディコムジャパンセーフタッチ ビストロ ノアール - メディコムジャパンセーフタッチ ビストロ ノアール - メディコムジャパンセーフタッチ ビストロ ノアール - メディコムジャパンセーフタッチ ビストロ ノアール - メディコムジャパンセーフタッチ ビストロ ノアール - メディコムジャパンセーフタッチ ビストロ ノアール - メディコムジャパン

・薄手でフィット性が高く、素手のような感覚でご使用頂けるニトリルゴム製手袋です。
・耐油性、耐薬品性に優れています。
・天然ゴムを使用していないためゴム独特の匂いも少なく、さらに天然ゴムラテックスアレルギーのリスクがございません。
・食品衛生法に適合しており、安心して調理にもご使用いただけます。
・発がん性、急性毒性の高い多環芳香族炭化水素(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAHs)を使用しておりません。
・人間工学に基づいたデザインで筋骨格にかかる負荷が少なく長時間着用していても疲れにくい仕様となっております。
・高級感のある黒色。

用途調理、清掃、洗い物等に衛生的かつ安全にご使用頂けます。レストラン、カフェ等の飲食店のみならず家事、作業全般にご使用いただけます。仕様PAHs:FREE材質合成ニトリルゴム全長(mm)≧約240ブラック食品衛生法食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
関連資料:(1.59MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53163497JN133530BS8±1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
53163506JN133530CM9±1
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
53163515JN133530DL11±1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
53163488JN133530AXS7±1
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする