洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィ

洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィ - セーブインダストリー洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィ - セーブインダストリー洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィ - セーブインダストリー洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィ - セーブインダストリー

本製品は洗濯洗剤と一緒に投入する事で雑菌や生乾き臭を除去 してくれます。
また、洗濯槽の除菌・消臭にも効果的です。
水20Lに対し4~6振り(2~3g)を洗濯用洗剤と一緒に投入してください。
汗臭・靴下臭や生乾き臭の除去、洗濯内の除菌効果があります。
安心・安全の100%天然成分です。
日本製。

仕様商品サイズ:93×159×18mm 重量:79g(内容量:70g) 個装形態PE/PA袋 材質仕様成分:水酸化カルシウム(ホタテ貝焼成パウダー) 外装:PE/PA キャップ:PA シュリンク:PEアズワン品番65-3402-60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53160207SV-6650
2,000
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする