曜日別特売

雪道脱出!スタックラダー

雪道脱出!スタックラダー - セーブインダストリー雪道脱出!スタックラダー - セーブインダストリー雪道脱出!スタックラダー - セーブインダストリー

雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。
ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。
従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。
内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。
ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。
スタックの状態によって自由に対応してください。

仕様商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステルアズワン品番65-3402-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53160216SV-6070
5,000
4,790
5,269(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする