船舶用マイクロホン

船舶用マイクロホン - ノボル電機船舶用マイクロホン - ノボル電機船舶用マイクロホン - ノボル電機
コネクタなしインピーダンス(Ω)600/無指向性スイッチトークスイッチ:あり内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
コード
質量(g)
使用温度範囲(℃)
耐水性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164617M-360600/無指向性なし290マイナス20~プラス55※ただし結露のないことIPX5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53164626M-401600/無指向性10m620/コード込マイナス30~プラス55※ただし結露のないことIPX5/IPX7
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53164635M-402600/無指向性カールコード220マイナス15~プラス55※ただし結露のないことIPX5/IPX7
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする