日本サニパック
高砂市 燃やすごみ とって付き 15L 黄半透明
高砂市指定ごみ袋の「燃やすごみ」 とって付き15L30枚タイプです。
色
黄半透明
容量(L)
15
持ち手
あり
対象
燃やすごみ
対象地域
高砂市
グリーンマーク
認定
内容量
1個(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53161196
GTS19
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください