日本サニパック
高砂市 燃やすごみ 30L 黄半透明
高砂市指定ごみ袋の「燃やすごみ」 30L10枚タイプです。
色
黄半透明
容量(L)
30
持ち手
なし
対象
燃やすごみ
対象地域
高砂市
グリーンマーク
認定
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53161239
GTS34
オープン
¥
129
¥
109
アウトレット
¥
120
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください