曜日別特売

竹虎ビニールエプロンCP 20枚入

竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 - 竹虎竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 - 竹虎竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 - 竹虎竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 - 竹虎竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 - 竹虎
(1件のレビュー)

バリア性が高いポリエチレン製のディスポーザブル(使い捨て)ガウン。
防水性に優れ、身体にまとわりつきにくく動きやすい。
首後ろは脱ぐ際に引っ張って切ることができるスリット入り。

仕様サイズ・カラー:フリー ブルー 20枚入、全長約105cm、身幅約70cm 材質:ポリエチレン エンボス加工 袖つきタイプ ひも結び(腰後ろ) 親指を通すサムフック付きで、袖のズレ上がり防止アズワン品番65-2780-32内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5313095676345
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 感染症の患者に対応する時
サービス業

指を入れるところがやや脆弱なので、そこが改善されると嬉しいです。
消耗品は1円でも安い方がありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする