高気密キャビネット CP 30シリーズ

高気密キャビネット CP 30シリーズ - 河村電器産業

高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット

材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53169779CP 3020-20K4.1200200ドア下:183クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
13,600
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169788CP 3025-12K4250120ドア下:103クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169797CP 3040-166.8400160ドア下:143ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169806CP 3030-124.6300120ドア下:103ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
13,100
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169815CP 3030-20K5.5300200ドア下:183クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
15,300
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169824CP 3030-16K5.1300160ドア下:143クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
13,400
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169840CP 3020-08320080ドア下:63ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
11,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169849CP 3020-204.1200200ドア下:183ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
13,600
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169858CP 3025-124250120ドア下:103ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169867CP 3020-16K3.7200160ドア下:143クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169876CP 3015-16K3.1150160ドア下:143クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
11,500
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169885CP 3015-163.1150160ドア下:143ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
11,500
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169894CP 3030-165.1300160ドア下:143ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
13,400
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169910CP 3030-25K6.1300250ドア下:233クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
16,900
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169919CP 3030-256.1300250ドア下:233ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
16,900
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169928CP 3030-12K4.6300120ドア下:103クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
13,100
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169937CP 3015-122.7150120ドア下:103ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
11,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169946CP 3040-16K6.8400160ドア下:143クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169955CP 3050-12K7.7500120ドア下:103クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169964CP 3015-12K2.7150120ドア下:103クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
11,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169980CP 3025-204.8250200ドア下:183ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169989CP 3020-163.7200160ドア下:143ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169998CP 3040-126.3400120ドア下:103ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
15,300
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53170007CP 3040-12K6.3400120ドア下:103クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
53170016CP 3020-08K320080ドア下:63クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
11,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53170025CP 3025-20K4.8250200ドア下:183クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53170034CP 3050-127.7500120ドア下:103ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53170050CP 3030-205.5300200ドア下:183ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
15,300
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする