曜日別特売
モノタロウ

傘袋 底シールタイプ ひも付き

傘袋 底シールタイプ ひも付き - モノタロウ傘袋 底シールタイプ ひも付き - モノタロウ傘袋 底シールタイプ ひも付き - モノタロウ
(1件のレビュー)

傘の石突きが底抜けにくい底シールタイプです。
吊下げ可能な紐付きです。
袋1枚づつ取外ししやすいミシン目加工付きです。

用途雨天時に屋内へ傘持ち込みする際、雨濡れの傘から垂れる雫防止用カバーとして材質HEPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.012半透明入数(枚)100縦(mm)750横(mm)120寸法(横×縦)(mm)120×750内容量1パック(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61520237-
169
186(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61520237-35043883-- 傘袋 ケミカルジャパン 35043883傘袋ケミカルジャパン1セット(100枚)
299
税込329
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: 普通に良い

全くもって普通で、安くてとても良い商品です。何の欠点も見当たりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする