MAD MAX(マッドマックス)
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途
トラック用
適合
24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)
材質
スチールメッキ/ガラスレンズ
寸法(mm)
直径約200(レンズ径約175)×奥行約95
定格電圧(V)
24
電球
H3バルブ 24V/70W
LED使用数(個)
1
内容量
1個
注意
※取り付けには別途ステーが必要となる場合が御座います
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53176395
MM30-HY164-C
クリア
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
53176404
MM30-HY164-Y
イエロー
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください