曜日別特売

エアー分岐コック

エアー分岐コック - マリンテック

大型1分岐コック・金属タイプ!排出側は外径9mm
オリジナル商品
1方分岐タイプ
真鍮製
吸入側はネジタイプ・外径6.8mm
排出側は外径9mm
メーカーエアーポンプMA12-30M・MA24-30M用コックに互換
エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

外径(Φmm)コック側:9、ネジ側:6.8適合ホースサイズ(mm)【吸入・排出側(内径mmx外径)】7x9(ビニールホース)、8x10(ビニールホース)、8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53182196AD3-1S
2,538
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする