曜日別特売

表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ - コフロック

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下)セット内容表示器付マスフローコントローラ、ACアダプタ材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM質量(g)約1200種類コントローラ電源24VDC(±10%)300mA以下精度±1%F.S.(25℃)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60通信方式RS485表示器一体型:4桁7セグメントLED周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)5~45応答性2sec以内(within±2%F.S.)最大圧力(kPa)入口:500継手1/4SWバルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)流量制御範囲2~100%F.S.電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20Sリークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下内容量1式
関連資料:カタログ(0.77MB)
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
8700/8750/8750MC-O-[接続]-[流体]-[最大流量]-[校正温度]
*校正温度:20℃ or 0℃
【MODEL 8700/8750/8750 SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
最大流量レンジ(N2 換算):10SCCM~100SLM
精度:FS±1%以内@25℃、FS±1.5%以内@25℃
入口最大圧0.5MPA(G)
耐圧:1.0MPA(G)
許容周囲温度:5~45℃
許容周囲湿度:10~90%RH(結露なきこと)
温度係数:FS±0.1%/℃(15~35℃)、FS±0.2%/℃(15~35℃)
接ガス部材質:ボディ…SUS316、SUS316L
シール材…FKM
接続:1/4SW
アナログ信号:0-5VDC(4-20mAに切替可能)
デジタル通信:RS485
所要電源:DC24V±10% 300mA以下
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合流体
動作差圧(kPa)
フルスケール流量
校正温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531832988700MC-O-1/4SW-Ar-100SCCM-20℃ + PSK-85CEAr50~300100SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833078700MC-O-1/4SW-Ar-500SCCM-20℃ + PSK-85CEAr50~300500SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833168700MC-O-1/4SW-Ar-1SLM-20℃ + PSK-85CEAr50~3001SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833258700MC-O-1/4SW-Ar-5SLM-20℃ + PSK-85CEAr50~3005SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833348700MC-O-1/4SW-Ar-10SLM-20℃ + PSK-85CEAr100~30010SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833508700MC-O-1/4SW-Ar-20SLM-20℃ + PSK-85CEAr100~30020SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833598700MC-O-1/4SW-Ar-100SCCM-0℃ + PSK-85CEAr50~300100SCCM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833688700MC-O-1/4SW-Ar-500SCCM-0℃ + PSK-85CEAr50~300500SCCM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833778700MC-O-1/4SW-Ar-1SLM-0℃ + PSK-85CEAr50~3001SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833868700MC-O-1/4SW-Ar-5SLM-0℃ + PSK-85CEAr50~3005SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531833958700MC-O-1/4SW-Ar-10SLM-0℃ + PSK-85CEAr100~30010SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834048700MC-O-1/4SW-Ar-20SLM-0℃ + PSK-85CEAr100~30020SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834208700MC-O-1/4SW-Air-100SCCM-20℃ + PSK-85CEAir50~300100SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834298700MC-O-1/4SW-Air-500SCCM-20℃ + PSK-85CEAir50~300500SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834388700MC-O-1/4SW-Air-1SLM-20℃ + PSK-85CEAir50~3001SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834478700MC-O-1/4SW-Air-5SLM-20℃ + PSK-85CEAir50~3005SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834568700MC-O-1/4SW-Air-10SLM-20℃ + PSK-85CEAir100~30010SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834658700MC-O-1/4SW-Air-20SLM-20℃ + PSK-85CEAir100~30020SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834748700MC-O-1/4SW-Air-100SCCM-0℃ + PSK-85CEAir50~300100SCCM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834908700MC-O-1/4SW-Air-500SCCM-0℃ + PSK-85CEAir50~300500SCCM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531834998700MC-O-1/4SW-Air-1SLM-0℃ + PSK-85CEAir50~3001SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835088700MC-O-1/4SW-Air-5SLM-0℃ + PSK-85CEAir50~3005SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835178700MC-O-1/4SW-Air-10SLM-0℃ + PSK-85CEAir100~30010SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835268700MC-O-1/4SW-Air-20SLM-0℃ + PSK-85CEAir100~30020SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835358700MC-O-1/4SW-CO2-100SCCM-20℃ + PSK-85CECO250~300100SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835448700MC-O-1/4SW-CO2-500SCCM-20℃ + PSK-85CECO250~300500SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835608700MC-O-1/4SW-CO2-1SLM-20℃ + PSK-85CECO250~3001SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835698700MC-O-1/4SW-CO2-5SLM-20℃ + PSK-85CECO250~3005SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835788700MC-O-1/4SW-CO2-10SLM-20℃ + PSK-85CECO2100~30010SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835878700MC-O-1/4SW-CO2-100SCCM-0℃ + PSK-85CECO250~300100SCCM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531835968700MC-O-1/4SW-CO2-500SCCM-0℃ + PSK-85CECO250~300500SCCM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836058700MC-O-1/4SW-CO2-1SLM-0℃ + PSK-85CECO250~3001SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836148700MC-O-1/4SW-CO2-5SLM-0℃ + PSK-85CECO250~3005SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836308700MC-O-1/4SW-CO2-10SLM-0℃ + PSK-85CECO2100~30010SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836398700MC-O-1/4SW-H2-100SCCM-20℃ + PSK-85CEH250~300100SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836488700MC-O-1/4SW-H2-500SCCM-20℃ + PSK-85CEH250~300500SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836578700MC-O-1/4SW-H2-1SLM-20℃ + PSK-85CEH250~3001SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836668700MC-O-1/4SW-H2-5SLM-20℃ + PSK-85CEH250~3005SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836758700MC-O-1/4SW-H2-10SLM-20℃ + PSK-85CEH2100~30010SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531836848700MC-O-1/4SW-H2-20SLM-20℃ + PSK-85CEH2100~30020SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837008700MC-O-1/4SW-H2-100SCCM-0℃ + PSK-85CEH250~300100SCCM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837098700MC-O-1/4SW-H2-500SCCM-0℃ + PSK-85CEH250~300500SCCM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837188700MC-O-1/4SW-H2-1SLM-0℃ + PSK-85CEH250~3001SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837278700MC-O-1/4SW-H2-5SLM-0℃ + PSK-85CEH250~3005SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837368700MC-O-1/4SW-H2-10SLM-0℃ + PSK-85CEH2100~30010SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837458700MC-O-1/4SW-H2-20SLM-0℃ + PSK-85CEH2100~30020SLM0
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837548700MC-O-1/4SW-He-100SCCM-20℃ + PSK-85CEHe50~300100SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837708700MC-O-1/4SW-He-500SCCM-20℃ + PSK-85CEHe50~300500SCCM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837798700MC-O-1/4SW-He-1SLM-20℃ + PSK-85CEHe50~3001SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531837888700MC-O-1/4SW-He-5SLM-20℃ + PSK-85CEHe50~3005SLM20
196,400
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする