曜日別特売

温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES - コフロック

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。

適合流体水、純水、薬液内容量1式
関連資料:カタログ(0.31MB)
注意
※対象流体:水、純水、薬液
※流量レンジ2.0~16L/min
※接続:1/2"チューブエンド
※精度:±2%F.S.(25℃)
※温度精度:±2℃±0.15×ΔT℃(ΔT:周囲温度-流体温度)
※最高使用圧力:1MPa(G)@25℃
※接液部材質:New PFA
※信号出力(流量):4~20mA
※信号出力(温度):1~5VDC
※電源電圧:12~24VDC
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53184540FML-303-I-N-0-0
63,600
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする